仕様併用可能製品:シリアルネットワーク 、 入力タイプ:RS-232、RS-422、RS-485 、 出力タイプ:USB 、 入力数:1 、 出力数:1 、 バスタイプ:USB 、 コンパチブルなオペレーティングシステム:Windows 7, Windows Vista, Windows XP 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 ICP DASコンバータ / リピータ. ICP DASのI-7520 / I-7520Aを使用すると、産業クラスの長距離通信システムを、標準的なPCハードウェアを使用して簡単に構築できます。 I-7510 / I-7510Aは、1台のRS-422 / RS-485機器とシステムの他部分との間に2極光絶縁を実現します。 この2つのバリエーションから、用途に適した機種が必ず見つかります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。