1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LR9D電子サーマル過電流リレー。LR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途には、ポンプ、材料加工、マテハン、梱包、HVACなどがあります。テストボタン リセットボタン リセットモードセレクタ トリップインジケータ IP20等級(フロントパネル) TeSys Nと簡単に組み合わせてコンパクトなNEMAスタータを構成できます。 電源内蔵 周囲の影響を受けない 選択可能なトリップクラス(5、10、20、30)
仕様●コンタクトの定格電流:100 → 500 mA●制御電圧:660 V (信号回路), 690 V (電源回路)●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LR9D●取付方法:接触器下取り付け●許容入力:300 mW●リセット方法:自動、手動●幅:79.9mm●長さ:45mm●コード番号:130-1033 アズワン品番65-7358-26
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります