150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819 アズワン品番65-7284-01
1個
15,980 税込17,578
欠品中

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM22シリーズ
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
接点2極 定格出力電流(A)8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM17シリーズ
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック接触器リレー NSXシリーズシリーズ LA4D
Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合
仕様●範囲:NSXシリーズ●シリーズ:LA4D●接続方式:ねじ●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7292-94
1個
8,898 税込9,788
欠品中

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック GV7AB 5 A
Schneider Electric GV7AB シリーズ補助コンタクトブロックは、ヒューズ及び回路ブレーカの保護に使用されます。低レベル補助コンタクト 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:GV7AB●コンタクトの定格電流:5 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7287-70
1個
7,998 税込8,798
欠品中

シュナイダーエレクトリックmounting plate LA7F - for TeSys LR9F7/F8
Schneider Electric LA7F シリーズ取り付けプレートは、LR9F7 / F8 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 正味重量 - 0.1 Kg
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングプレート●併用可能製品:TeSys LR9F7 / F8●範囲:TeSys●コード番号:211-2564 アズワン品番65-7288-60
1個
36,980 税込40,678
欠品中

シュナイダーエレクトリックmounting plate LA7F - for TeSys LR9F5/F6
Schneider Electric LA7F シリーズ取り付けプレート( LR9F5 / F6 電子熱過負荷リレー用)。Green Premium 製品 正味重量 - 0.1 Kg
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングプレート●併用可能製品:TeSys LR9F5 / F6●範囲:TeSys アズワン品番65-7288-06
1個
24,980 税込27,478
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD
3極熱的過負荷リレー。モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個
仕様●コンタクトの定格電流:65 A●範囲:TeSys●シリーズ:LRD●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:123mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +60℃●電源電圧:690 V ac アズワン品番65-7327-38
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ LRD 4→ 6 A
Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー。Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非
仕様●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LRD●取付方法:直接接触器●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:自動、手動●補助接点の数:2●奥行き:66mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac アズワン品番65-7333-55
1個
14,980 税込16,478
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D
3極熱的過負荷リレー。モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 50 A 32 V
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:50 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 24 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1846 アズワン品番65-7281-08
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 630 A 32 V
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this app
仕様●モーター定格電流:630 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1801 アズワン品番65-7291-08
1個
229,800 税込252,780
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 220 A 32 V
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:220 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7285-28
1個
179,800 税込197,780
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 330 A 32 V
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:330 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
1個
259,800 税込285,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 V
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 100 A 32 V
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:100 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys アズワン品番65-7291-75
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:1.6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番65-7282-28
1個
14,980 税込16,478
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 630 A 32 V
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:630 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1806 アズワン品番65-7288-86
1個
299,800 税込329,780
欠品中

シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 240 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7288-84
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 V
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 4→ 6 A
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 4 → 6 A - クラス 10A
仕様●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4707 アズワン品番65-7358-35
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1769 アズワン品番65-7292-57
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 60 A 240 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:60 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1855 アズワン品番65-7285-60
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 24 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1776 アズワン品番65-7291-17
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番65-7283-39
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:1 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番65-7291-64
1個
14,980 税込16,478
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotor。TheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様●モーター定格電流:1 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番65-7285-13
1個
15,980 税込17,578
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番65-7291-48
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:30 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vac
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotor。TheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番65-7290-90
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 50 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:50 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1836 アズワン品番65-7285-09
1個
52,980 税込58,278
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:13 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1827 アズワン品番65-7285-17
1個
15,980 税込17,578
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD 690 V ac
AC 回路を過負荷、位相障害、長い始動時間、モータの長時間ストールから保護するように設計された 3 極熱過負荷リレーです。調整可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1N/O + 1N/C補助コンタクト 3 極コンタクタの下に直接実装するか、DIN レールに個別に取り付けます 絶縁電圧 600 V、耐電圧 6 kV
仕様●制御電圧:690 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:LRD●取付方法:接触器下取り付け●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:プッシュボタン●幅:123mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コード番号:191-6159 アズワン品番65-7314-86
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:32 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番65-7289-68
1個
64,980 税込71,478
欠品中

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります