ディスクリートその他関連用品 :「丸型ライト」の検索結果
関連キーワード
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP20 (Rear Face), IP54 (Front Face)●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony XB7●併用可能製品:XAL Series, XALF Series, XB7 Series●パイロットライト. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. パイロットライトユニット一式 丸型 LED又は白熱灯タイプの各色を用意
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = オレンジパイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = 金属IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69K取り付けタイプ = パネル取り付け
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB5カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = 黄パイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付け
仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = 黄パイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。