ディスクリートその他関連用品 :「ECM」の検索結果

特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:メモリカード併用:XPSMCMモジュラセーフティコントローラPreventaメモリカード、XPSMCM. Preventa XPSMCMメモリカードは構成データの保存用で、後からPCなしで構成データを新しい機器に転送する場合に最適です。. 特長と利点:. メモリ用途: 構成の保存及び転送 メモリタイプ: SDRAM メモリ容量: 512 MB
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様【併用】XPSMCMコントローラ/拡張モジュールXPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。、 Preventa拡張バスコネクタ、XPSMCM、 Preventa XPSMCM拡張バスコネクタは、セーフティ拡張コンポーネント及びセーフティコントローラCPU間の安全な通信を実現します。 セーフティコントローラCPUには拡張モジュールが付属しているので、購入する必要があるのは拡張バスコネクタだけです。、 特長と利点、 オスコネクタ x 1 + メスコネクタ x 1 (リアパネルプラグインコネクタ用5ピン) IEC60715に準拠したOmega 35 mm DINレール アクセサリタイプバックプレーン拡張コネクタ
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D65AU7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 240 V ac 50 / 60 Hz Coil の品番は LC1D65AU7 で、Schneider Electric の TeSys D シリーズ製品に属しています。高さ 6.2CM、幅 13.7CM、奥行き 15.2cm、重量 953G 。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8289 アズワン品番65-7351-58
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります