16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックSchneider Electric メモリカード HMI GTW、HMIGTO用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:SDメモリカードHMI用途:HMI GTW、HMIGTOMagelis GTO - タッチパネルのアクセサリ. 機能が最適化されたMAGELIS GTO HMIです。 アクセサリも用意しています。. HMI用アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:メモリカード併用:XPSMCMモジュラセーフティコントローラPreventaメモリカード、XPSMCM. Preventa XPSMCMメモリカードは構成データの保存用で、後からPCなしで構成データを新しい機器に転送する場合に最適です。. 特長と利点:. メモリ用途: 構成の保存及び転送 メモリタイプ: SDRAM メモリ容量: 512 MB
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:メモリカード併用可能製品:Medicon M580Modicon M580は、Modicon M340からのメモリカードをサポートしません。. Modicon M580 - M580プロセッサ用SDメモリカード. Modicon M580 BMEP58xxxxプロセッサ製品は、Modicon M580特有及び互換するモジュールやラックに基づく包括的制御ソリューションの中枢を構成します。. M580プロセッサ用の4 GB SDメモリカード このメモリカードは、「産業等級」のカードで、Modicon M580専用にフォーマットされています。 動作温度: -40 → +85° C 10年間のファイル保持能力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 定格電圧(V)DC12~24 定格出力(W)1 インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨) 信号線接点容量電源電圧以上10mA以上 定格時間連続 使用電圧範囲(V)DC10~30 音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様併用可能製品:Zelio Logic 2ソフトウェアバージョン:3.0メディアを含む:メモリカードEEPROMメモリモジュール. SR2MEM01 ( ; 469-2287 469-2287 ): V3.0より前のZelioSoftに適切
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インバータ Altivar 32シリーズ Lexium 32 Series
エコ商品
仕様併用可能製品:Altivar 32 Series, Lexium 32 Seriesフィールドバス通信タイプ:EtherCATAltivar ATV32通信カード製品. Altivar 32ドライブと並行して一連の通信カードが開発・設計されています。通信カードを使用することで、Altivar 32 VFD (可変周波数ドライブ)を他の産業用通信バス及びネットワークに接続できます。. 特長と利点. 簡単に使える「カセット」形式の通信カード 取り付け・取り外しが簡単 データ交換を促進 ファクトリオートメーションデバイスの配線や設置にかかるコストと時間を削減する簡単なネットワークソリューションオプション メインコントロールシステムアーキテクチャへのシームレスな統合 特定の用途に合わせたカスタマイズの促進 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
欠品中

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アダプタ Magelis GTU汎用パネル用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:プレミアムボックスHMI用途:Magelis GTU汎用パネルMagelis GTU - タッチパネル用CPU. パネルHMIDTと併用し、カスタマイズされた独自のHMI構成を作り上げるためのCPUプレミアムボックスモジュール。. 1 GB SDカード(インストール済みのリアルタイムオペレーティングシステム及びVijeo Designerランタイム付き) 2つのSDカードスロット RJ45コネクタ アラーム / ブザー出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷

仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル for use with Various HMIs,
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Cableケーブル長:2m危険区域認証:ATEX品番 ; 617-2915 617-2915 にはアダプタが必要です(XBTGT11にはXBTZG939、XBTGT2にはXBTZG919)。XBTZ915 (品番 ; 617-2886 617-2886 )は、XBTN200 / N400 / R400 / XBTGには適しません。. プログラミングケーブル及びアクセサリ. XBT HMIに最適なメモリカードやアダプタを含む、Schneiderのケーブル及びアクセサリです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タッチパネル ディスプレイ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります