23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ オレンジ
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべての分野と用途に対応する汎用製品: 産業 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 食品及び飲料、船舶などの過酷な環境に最適 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange PROJECTING ILLUM プッシュボタンヘッド、内部 LED 用
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:オレンジ●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-8912 アズワン品番65-7826-78
1個
4,398 税込4,838
欠品中

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Schneider Electric Harmony XVBシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック取り付けベース Schneider Electric×VUシリーズ Harmony×VU
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric×VRシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:XVR●電流タイプ:AC , DC●光効果:回転●レンズ色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●ベース直径:120mm●ハウジング色:緑●EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII. CE、UR、UL. Schneider XVR超高輝度LED信号灯. Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。. すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 Schneider Electric 5V
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル XBTRT511用
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックバルブ 白熱灯 クリア 230V
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります