ディスクリートその他関連用品 :「PLC」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様メーカーシリーズ:SR3入力数:4出力数:4出力タイプ:リレー電圧カテゴリ:24 V dc長さ:107.6mm幅:35.5mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 35.5 x 59.5 mmModbus通信モジュール. このスレーブモジュールは、取り付けられたI/O拡張ユニットに加え、24 V dc電源モジュラスマートリレー(タイプSR3 BxxxBD)と共に使用できます。. 使用できるアドレスは0-247 入力 x 4、出力 x 4、パラメータビット x 4
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様併用可能製品:Zelio Logic 2ソフトウェアバージョン:3.0メディアを含む:メモリカードEEPROMメモリモジュール. SR2MEM01 ( ; 469-2287 469-2287 ): V3.0より前のZelioSoftに適切
仕様メーカーシリーズ:BMX XTS CPS個 Power supply requires connectors.. Modicon M340 Power Supply Modules. BMXCPSppp0 power supply modules provide the power supply for 個 BMXXBPpp00 rack and the modules installed on it. Power supply modules for AC supplies Power supply modules for DC supplies
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputs
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:PM8000入力数:6出力数:2入力タイプ:デジタル出力タイプ:リレー入力/出力数:8モジュールタイプ:デジタル長さ:90.5mm幅:22mm深さ:90.5mm寸法:90.5 x 22 x 90.5 mm取り付けタイプ:DINレールSchneider Electric I/Oモジュール. PM8000シリーズ電力計用の拡張I/Oモジュールです。. モデル仕様. METSEPM89M0024 ( ; 913-9643 913-9643 )- アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 METSEPM89M2600 ( ; 913-9652 913-9652 )- デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:170AD入力数:16出力数:16入力タイプ:ディスクリート出力タイプ:ディスクリート入力/出力数:16電圧カテゴリ:3 → 30 V出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC長さ:60mm幅:141.5mm深さ:125mm寸法:141.5 x 125 x 60 mm動作温度 Max:+60℃Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:M241シリーズ入力数:2入力タイプ:構成可能併用可能製品:Modicon M241動作温度 Max:+70℃Modicon M241 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M241ロジックコントローラは、シンプルなモーションコントロール機器の制御向けに特別に設計されており、5つの組み込みポートでクラス最高の通信を発揮します。 この製品は、最先端の技術的な特長を備え、最大63個のデバイスを含むフィールドバスアーキテクチャ用のCANopenを組み込んでいると同時に、設置にかかる時間とコストを節約できます。直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M241ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、最大2つのカートリッジ(コントローラモデルによって異なる)を挿入できます。 次の2つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - アプリケーションカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
接点2極
定格出力電流(A)8
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA2S●通常端子構成:2NO●接続方式:ねじ●補助接点の数:0●長さ:56mm●動作温度 Max:+50℃●コイル電圧:110 V ac
アズワン品番65-7322-88
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。
仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA3K●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:824-2700
アズワン品番65-7324-76
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様PLC用リード. Modicon TSX Micro及びPremium PLCへのTelefast ABE7インターフェイス接続用。 HE10コネクタ、20コンタクト。 さまざまな長さのものを用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタ
併用可能製品PremiumHE10、TelefastABE7
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:空白スロットのカバー併用可能製品:Modicon M340 / M580Modicon M340 Racks. BMX XBPpp00 racks are the basic element of the Modicon M340 automation platform in a single-rack configuration.,These racks perform the following functions:. Mechanical function:. They are used to install all the modules in a PLC station (power supply, processor, discrete I/O, analog and application-specific I/O). These racks can be mounted on a panel, plate or DIN rail:. Inside enclosures On machine frames, etc. Electrical function:. Distribute the power supplies required for 個 module in the same rack Distribute data and service signals for the entire PLC station Hot swap modules during operation. The racks incorporate a Bus X. They are used to:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Profibus DPコネクタ●併用可能製品:TeSys Uシリーズ●シリーズ:LU9A●接続ケーブル. 品番 ; 493-9261 493-9261 のスプリッタボックス(LU9 G02)又は品番 ; 493-9104 493-9104 並列配線モジュール(LUF C00)とPLC I/Oモジュールの間の接続に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1
2
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。