ディスクリートその他関連用品 :「usb メモリー 小型」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様メーカーシリーズ:HMISCU製品レンジ:Magelis SCUディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:5.7インチディスプレイの解像度:320 x 240pixelsディスプレイの色:色ポート数:4ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンクプロセッサのタイプ:CPU RISCプロセッサの速度:333MHzオンボードメモリ:128 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dcキット込み:ありHMISCU - HMIコントローラスタータキット. Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。 特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm) - 背面モジュール、安価で強力な電子組み込みI/O及びフルセットの通信ポートが付属. Magelis SCUスタータキットの内容: - Magelis SCU HMIコントローラ、5.7インチ(MHISCU8A5) - コントローラソフトウェアSoMachine V4.1 DVD +ライセンス(SOMNACS41) - 電源Phaseo 24 V (ABL8MEM24012) - USB PC / ターミナルケーブル(BMXXCAUSBH018)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。