ディスクリートその他関連用品 :「ts25」の検索結果
関連キーワード
Ecliptek EC27 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番65-6975-02
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番65-7109-72
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 45ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番65-6976-31
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番65-7109-62
1セット(1000個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番65-6974-97
1セット(1000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-4
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番65-7143-91
1袋(2個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
EcliptekEC27シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と25MHzの公称周波数を備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-40℃to85℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番65-7110-62
1セット(1000個)
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。