onsemi 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 950mVonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10Sonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 200 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92onsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 875mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523F ショットキーバリア 450mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 370mVonsemi
onsemi コンパレータ, 2 → 36 V dc, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 8-Pin MSOPonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 39V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 225 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi マルチプレクサ 表面実装 TSSOP, 16-Pin, 74onsemi
onsemi ダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25Vonsemi
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2201MR6T1Gonsemi
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2202W1T2Gonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin CASE 59onsemi
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mVonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 550 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 3 Wonsemi