絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SIEMENS(499)
  • シュナイダーエレクトリック(455)
  • DiodesZetex(202)
  • VISHAY(194)
  • MICROCHIP(156)
  • RS PRO(143)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(140)
  • EATON(イートン)(138)
  • ABB(118)
  • onsemi(96)
  • XP POWER(80)
  • フエニックス・コンタクト(79)
  • SICK(77)
  • Lovato(74)
  • STMicro(69)
  • オムロンヘルスケア(65)
  • INFINEON(55)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • TRACO POWER(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron  ケーブルスイッチ omron(オムロン)Omron ケーブルスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/H3DT-Lomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_C
Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
電源オフディレータイマ H3DT-H omron(オムロン)電源オフディレータイマ H3DT-Homron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け幅(mm)90シリーズH3DT-H深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30ターミナルタイプねじ時間増分時間(s)1~120
ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VG omron(オムロン)ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VGomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
セーフティレーザスキャナ OS32C用電源コード omron(オムロン)セーフティレーザスキャナ OS32C用電源コードomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Ethernet cable omron(オムロン)Ethernet cableomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品FQ2-CLRカラーセンサ
Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)Omron K3HBシリーズ向けアクセサリomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IO cable omron(オムロン)IO cableomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品FQ2-CLRカラーセンサ
オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) 出力ユニット omron(オムロン)オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) 出力ユニットomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様デジタル出力モジュール. PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、 ; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、 ; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ幅(mm)31電圧(V)DC24/AC250出力電流(A)2出力方式Digital、 Relay
エンコーダケーブル Omron omron(オムロン)エンコーダケーブル Omronomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
全長(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
Omron  R88AFI1S103SE  フィルタ omron(オムロン)Omron R88AFI1S103SE フィルタomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron  A1000-FIV3050-RE  EMIフィルタ omron(オムロン)Omron A1000-FIV3050-RE EMIフィルタomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
質量(kg)2.9寸法L(mm)357寸法H(mm)62寸法X(mm)330寸法W(mm)182寸法Y(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM5
Omron  3G3AX-MX2 PRT E  オプションカード omron(オムロン)Omron 3G3AX-MX2 PRT E オプションカードomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様RJ45 - USB 接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Uシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Uシリーズomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000材質(本体)ポリエステル電源(V)DC24±10%保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ)出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート定格絶縁電圧(V)AC250消費電力30 mA @ 24 VDC(最大)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)<500(初期)材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ)取付け方法2 × M4取付方向任意の方向周囲温度(℃)-25~80コード種類独自コードRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)
Omron 電源ケーブル omron(オムロン)Omron 電源ケーブルomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形omron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Omron 距離センサ バレル形 omron(オムロン)Omron 距離センサ バレル形omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
シリーズE3FRoHS指令(10物質対応)対応
Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧 omron(オムロン)Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧omron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Omron 温度調節器 (PID制御) リレー omron(オムロン)Omron 温度調節器 (PID制御) リレーomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Omron 温度調節器 (PID制御) リニア omron(オムロン)Omron 温度調節器 (PID制御) リニアomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Omron 温度調節器 (PID制御) SSR omron(オムロン)Omron 温度調節器 (PID制御) SSRomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ omron(オムロン)Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様EN60947-5-1及びIEC947-5-1.UL、CSA.D4B-Nシリーズ汎用スナップアクション.オムロンのD4B-N安全リミットスイッチは、N/Cコンタクトのみの認定済み直接オープンメカニズムを備えたスナップ式コンタクトを採用し、故障発生時の安全な動作を確保します。スイッチはアルミダイキャストエンクロージャに収納され、IP67等級の防水性能を発揮する強化ヘッドシール構造を採用してます。.該当する動作ゾーンを表示するメカニズムと、左右の動きを切り替える押ボタンを装備かん合コンタクト間に金属が付着している場合でも正極コンタクト直接駆動オープンによる安全動作により正確な切り替えが可能安全回路用のN/Cと制御回路用のN/O(SPDT)コンタクト定格10A(連続)4軸タレットヘッドIP67アルミダイキャストエンクロージャコンジット口PG13.5又はM20シリーズD4B-N接点構成双極単投保護等級IP67材質(ハウジング)アルミダイキャスト機械的寿命3000万回RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
Omron ファイバアンプ omron(オムロン)Omron ファイバアンプomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron スマートファイバアンプユニット omron(オムロン)Omron スマートファイバアンプユニットomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron シンプル光フ omron(オムロン)Omron シンプル光フomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron オプションボード オプションボード CP1Wシリーズ用 omron(オムロン)Omron オプションボード オプションボード CP1Wシリーズ用omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型奥行(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
Omron エンコーダケーブル 1S omron(オムロン)Omron エンコーダケーブル 1Somron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron PLC拡張モジュール omron(オムロン)Omron PLC拡張モジュールomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
温度調節器 モジュール Omron omron(オムロン)温度調節器 モジュール Omronomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様E5CN-H温度コントローラ用のオプションカードRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品E5CN-H Seriesモジュールフォームプラグインボード
リレーモジュール Omron omron(オムロン)リレーモジュール Omronomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作RoHS指令(10物質対応)対応
リレーモジュール omron(オムロン)リレーモジュールomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品