RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8800用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です
用途GSP-8800 EMIフィルタ/QP検波
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.93MB)
取扱説明書(1.85MB)
1個
¥77,980
税込¥85,778
17日以内出荷
RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8180用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です
用途GSP-8180 EMIフィルタ/QP検波
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.93MB)
取扱説明書(1.85MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
17日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。