ディスクリートその他関連用品 :「エアー流量測定」の検索結果
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●検知可能最小流量: 0 SLPM●耐圧力: 5 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 18 NPT●最大圧力: 50psi●材質: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。