ディスクリートその他関連用品 :「マイク ねじ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータの種類ローラレバー コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 アクチュエータの種類コイルスプリング 材質(ケース)アルミダイキャスト ハウジング分割ハウジング 操作力(N)1.95 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30→+70 IP等級IP65 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプコンジットねじ コンタクト定格電流(A)10
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります