ディスクリートその他関連用品 :「標準温度計」の検索結果
関連キーワード
仕様マグネットタイプ = ラッチ実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最小マグネチックセンサリリースポイント = -200 G最大マグネチックセンサ動作ポイント = 200 G最小動作供給電圧 = 3.8 V dc最大動作供給電圧 = 30 V dc長さ = 4.06mm幅 = 3mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.57mm最小動作温度 = -40 ℃最大動作温度 = +150 ℃標準磁気センサヒステリシス = 200 GHoneywell SS400シリーズホール効果センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。