ディスクリートその他関連用品 :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 40 mA (設定可能), -1000 mV → 30 V (設定可能) 、 出力レンジ:4→ 20 mA 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:10 V dc、2.5 V dc、5 V dc、7.5 V dc 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20→ +65 ℃ 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。