6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト電流変換器,mAC×MCR-SL-CAC-12-I-UP, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様出力タイプ:電流 、 入力範囲:0 → 12 A、0 → 12 V ac 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電流センサ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトリミットスイッチ Phoeni×Contact SPDT 9.6→30V dc 6.2mm
エコ商品
仕様監視アプリケーション:電流、電圧●電源電圧:9.6 → 30 V dc●接点構成:SPDT●電圧検出範囲:0 → 12 V●電流感度:過電流●最小検出電流:0mA●最大検出電流値:24mA●幅:6.2mm●MINI MCR - 限界値スイッチ. MINI MCRシリーズ限界値スイッチは、ヒステリシスと遅延時間を調整可能で、スプリングケージ接続に対応しています。. フットエレメント(Tコネクタ)経由で給電可能 2つの診断LEDによるステータス / エラー表示 出力時のPDTリレー 3極絶縁 限界値は、前面のポテンショメータで自由に調整可能 非常にコンパクトなしきい値スイッチにより、アナログ限界値を切り替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります