ディスクリートその他関連用品 :「MCP」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact
エコ商品
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact
エコ商品
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-I RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング