ディスクリートその他関連用品 :「PH」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトサーキットブレーカ Phoenix Contact
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルアセンブリ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルとコネクタ
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アダプタ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトサーマルリレー Phoenix Contact
RoHS
仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:30 V dc 、 取付けスタイル:DINレール 、 シリーズ:TF42 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:12.5mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 Reversing Load Relay. Electronic reversing load relay for driving DC motors. With protection against polarity reversal with light indicator. 10-30 V dc output 24 V dc input 6 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスモジュール
RoHS
シリーズNLC-MOD-USB RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプインターフェイスモジュール
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子ボックス
RoHS
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続 長さ(mm)90 幅(mm)25 寸法(mm)90×25×52 質量(g)39(無負荷) 取付方式DINレール シリーズFLシリーズ 深さ(mm)52 動作温度(℃)0、+70(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI, Phoeni×Contact
RoHS
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-UI-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電流、電圧●電源電圧:9.6 → 30 V dc●接点構成:SPDT●電圧検出範囲:0 → 12 V●電流感度:過電流●最小検出電流:0mA●最大検出電流値:24mA●幅:6.2mm●MINI MCR - 限界値スイッチ. MINI MCRシリーズ限界値スイッチは、ヒステリシスと遅延時間を調整可能で、スプリングケージ接続に対応しています。. フットエレメント(Tコネクタ)経由で給電可能 2つの診断LEDによるステータス / エラー表示 出力時のPDTリレー 3極絶縁 限界値は、前面のポテンショメータで自由に調整可能 非常にコンパクトなしきい値スイッチにより、アナログ限界値を切り替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト周波数変換器, MINI MCR-SL-F-UI-NC, Phoeni×Contact
RoHS
仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0.002 Hz → 20 kHz 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 周波数 - 電流 / 電圧コンバータ. 構成可能な3極周波数トランデューサ(絶縁型) このデバイスはNAMUR近接センサ(IEC 60947-5-6及びEN 50227)だけでなく、周波数信号を生成するNPN及びPNP出力を備えたセンサとの接続にも適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスはDIPスイッチで構成されます。 周波数範囲は、プレス / スライドボタン(「teach-in wheel」)経由の拡張オプションで構成されます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極周波数トランデューサ DIPスイッチで構成可能 診断LEDインジケータ Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7774 785-7774 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7777 785-7777 ) DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:10 V dc、2.5 V dc、5 V dc、7.5 V dc 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20→ +65 ℃ 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon ソリッドステート接触器
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24Vdc、出力電流:20A、ゼロ電圧スイッチこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃ アズワン品番65-7336-83
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト定電圧 Phoeni×Contact
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact の 3 相ソリッドステート可逆コンタクタは、24 V dc 入力と 37 A の出力電流で安定し、スイッチング時間が短くなっています。ノイズと摩耗のないスイッチングにより、長寿命です。保護回路内蔵 高スイッチング周波数 ロック及び負荷配線機能を内蔵していますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
仕様●接続方式:ねじ アズワン品番65-7345-08
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台
RoHS
仕様IBインライン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スタータ
RoHS
コンポーネントスタータ 制御電圧(V)AC230 寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7 仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact バスカプラ
RoHS
仕様ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用 長さ(mm)119.8 幅(mm)80 モジュールバスカプラ 電圧(V)DC24 シリーズILETHBKDI8DO42TX-PAC 深さ(mm)71.5 出力方式デジタル 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Modbus/TCP(UDP)プロトコル 出力数4 入力数8
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源リピータ Phoeni×Contact
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact タッチパネル
RoHS
ポート数5 電源電圧(V)DC24 メモリー【オンボードメモリ】128MB RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトあり プロセッサー(MHz)454
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトサージアレスタ Phoenix Contact
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 遅延リレー
RoHS
取付方式DINレール 電源外部
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソケットケーブル
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303 アズワン品番65-7352-07
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアナログコンバータ Phoenix Contact
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電流センサ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 磁気式ピックアップ
RoHS
仕様CMS P1プロッタ及びアクセサリ. Phoenix Contact CMS P1プロッタは、ラベルシート材、UniCard、ラベルストリップに使用できます。 内蔵のペンステーションは、取り扱いを容易にし、ペンが乾かないようにします。 CMS P1プロッタは、プロッタヘッダを刻印デバイスに交換するだけで、迅速簡単に刻印ユニットに変更できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電圧トランスデューサ Phoeni×Contact
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ
RoHS
範囲Contactron
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 変流器 PACT RCP
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング