ディスクリートその他関連用品 :「TDT」の検索結果
関連キーワード
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:177 → 794 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10 A●遅延時間:0.1 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。