48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ
範囲Contactron
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルアセンブリ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルとコネクタ
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コネクタアダプタ
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタ
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon ソリッドステート接触器
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24Vdc、出力電流:20A、ゼロ電圧スイッチこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃ アズワン品番65-7336-83
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Phoenix Contact の 3 相ソリッドステート可逆コンタクタは、24 V dc 入力と 37 A の出力電流で安定し、スイッチング時間が短くなっています。ノイズと摩耗のないスイッチングにより、長寿命です。保護回路内蔵 高スイッチング周波数 ロック及び負荷配線機能を内蔵していますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
仕様●接続方式:ねじ アズワン品番65-7345-08
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台
エコ商品
仕様IBインライン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

1個ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スタータ
エコ商品
コンポーネントスタータ 制御電圧(V)AC230 寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7 仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アダプタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子ボックス
エコ商品
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続 長さ(mm)90 幅(mm)25 寸法(mm)90×25×52 質量(g)39(無負荷) 取付方式DINレール シリーズFLシリーズ 深さ(mm)52 動作温度(℃)0、+70(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact バスカプラ
エコ商品
仕様ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用 長さ(mm)119.8 幅(mm)80 モジュールバスカプラ 電圧(V)DC24 シリーズILETHBKDI8DO42TX-PAC 深さ(mm)71.5 出力方式デジタル 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Modbus/TCP(UDP)プロトコル 出力数4 入力数8
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージアレスタ Phoenix Contact
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact タッチパネル
エコ商品
ポート数5 電源電圧(V)DC24 メモリー【オンボードメモリ】128MB RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトあり プロセッサー(MHz)454
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソケットケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 遅延リレー
取付方式DINレール 電源外部
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトサーキットブレーカ Phoenix Contact
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトアナログコンバータ Phoenix Contact
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電流センサ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 磁気式ピックアップ
エコ商品
仕様CMS P1プロッタ及びアクセサリ. Phoenix Contact CMS P1プロッタは、ラベルシート材、UniCard、ラベルストリップに使用できます。 内蔵のペンステーションは、取り扱いを容易にし、ペンが乾かないようにします。 CMS P1プロッタは、プロッタヘッダを刻印デバイスに交換するだけで、迅速簡単に刻印ユニットに変更できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コネクタプラグ
エコ商品
接続M124ピン RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタプラグ コネクタジェンダーオス
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 変流器 PACT RCP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リニアトランスデューサ
エコ商品
仕様EMG30SPセットポイント値のポテンショメータ.このセットポイント値モジュールによって、標準ポテンショメータを介してセットポイント値を定義可能DINレール取り付け 全幅(mm)30 全高(mm)75 材質(ハウジング)繊維強化PC 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)68
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトインターフェイスコンバータ Phoenix Contact
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスモジュール
エコ商品
シリーズNLC-MOD-USB RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプインターフェイスモジュール
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact PLC拡張モジュール
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトインターフェイスアイソレータ Phoenix Contact
エコ商品
仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supply RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

ネットワークタイプEthernet 通信ポートRJ45 仕様【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact ELR シリーズは、単相のソリッドステートコンタクタを備えています。このソリッドステートコンタクタは定格電圧が 230 V ac、出力電流が 20 A です。このコンタクタは、DIN レール取り付け型のねじ接続を備えています。動作時の周囲温度は -30 → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:20 A アズワン品番65-7313-04
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります