1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力タイプ:NPN●本体形状:バレル形●取付けスタイル:パネル取り付け●電源電圧:4.5→ 24 V dc●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:24V●スイッチング電流:20 mA●長さ:65.5mm●ハウジング材質:ステンレススチール●GS1001シリーズホール効果センサ. Cherry GS1001シリーズのギア歯センサは、鉄製切れ歯の検出やほぼゼロ速度の検出が必要な用途で使用するよう設計されたエッジホール効果センサです。. ステンレススチール製ハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 シンキング(オープンコレクタ)出力 M12コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります