23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 温度(℃)(接合部温度)150 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途商用電源の整流用に適しています。 電圧(V)(せん頭逆電圧)600
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。 タイプアキシャル 電流(A)25 電圧(V)200 出力電流(A)1 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷


1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピーク平均順方向電流 = 2.3A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.05V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 25mm。幅 = 4.6mm。適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. 新電元工業 SIP(シングルインライン)型ブリッジ整流器. スルーホール基板取り付け用のSIP(シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V/800 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
欠品中

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = E-Pack。最大連続 順方向電流 = 3.1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。新電元工業 ショットキーバリアダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = AX 057。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 980mV。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。新電元工業 LLO(低損失ダイオード)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:M1F●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:2.8mm●幅:1.8mm●高さ:1.4mm●寸法:2.8 x 1.8 x 1.4mm●一般整流ダイオード,新電元 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
919 税込1,011
翌々日出荷

仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆電流:10μA●一般整流ダイオード,新電元 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.1V●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆回復時間:75ns●ピーク逆電流:10μA●一般整流ダイオード,新電元 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

仕様ダイオード構成:コモンカソードペア2組●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:FTO-220G●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆電流:1.5mA●デュアルショットキーバリアダイオード, Shindengen RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:1F 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:4.4mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:1.9mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ショットキバリアダイオード,新電元 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:740mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆電流:5μA●ショットキバリアダイオード,新電元 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:860mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A●ショットキバリアダイオード,新電元 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
翌々日出荷

仕様ダイオード構成:シングル●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:AX 14●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:580mV●長さ:7mm●幅:4.4mm●高さ:4.4mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:80A●ショットキバリアダイオード,新電元
1袋(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●ショットキバリアダイオード,新電元 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1袋(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります