ディスクリートその他関連用品 :「A2」の検索結果
関連キーワード
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだミックスコンタクトレイアウト = 15W2Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmシリーズ = DM動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。