1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カテゴリー = ダイレクトシンセサイザコンバージョンレート = 16Msps分解能 = 10ビット最大出力周波数 = 5MHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LFCSP WDピン数 = 10寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 3.1mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作温度 Min = -40 ℃幅 = 3.1mmダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS) / 変調器、Analog Devices. ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)は、固定周波数の基準クロックから任意のアナログ波形を発生するために使用する多機能デバイスです。 これらの製品は、信号生成、通信システム、関数発生器、サウンドシンセサイザなどの多数の用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります