1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.3 定格電力(W)1.5 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-25 絶縁電圧(V)500dc 出力数2
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります