1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6913-51
1個
229 税込252
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります