ディスクリートその他関連用品 :「LEDグリーン」の検索結果
関連キーワード
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ。Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑, 赤●ボタン色:グレー●ケースの色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:24V ac/dc●コード番号:124-1085
アズワン品番65-7839-78
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。