FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPBTexas Instruments
619税込681
1箱(5個)
当日出荷
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
Toshiba インバータ インバータ 74 東芝Toshiba インバータ インバータ 74東芝
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 6 V, 12 ns @ 4.5 V, 60 ns @ 2 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74 東芝Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74東芝
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2最大伝播遅延時間@最大CL15nsロジック機能バッファ出力タイプオープンドレイン
IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIPTexas Instruments
249税込274
1個
当日出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0353-11
ロジック 東芝ロジック東芝
43税込47
1個
当日出荷
ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装 ROHMローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装ROHM
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
仕様●ピークセンサー距離 : 6mm●出力デバイス : フォトトランジスタ●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●チャンネル数 : 1●ピン数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●パッケージタイプ : Radial●寸法 : 6.4 x 4.9 x 6.5mm●高さ : 6.5mm●長さ : 6.4mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -25℃●幅 : 4.9mm●シリーズ : RPR℃●RPR-220●RPR-220UC30N●反射型フォトセンサ●ロームセミコンダクタ. ピーク発光波長: 800 nmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CPSTMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)その他関連用品