EPSONTOYOCOM, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 20-PinRTC-8564JEEPSON TOYOCOM予約販売
機能数 = アラーム、カレンダー、電源電圧監視、タイマデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSバスタイプ = シリアル-I2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSOJピン数 = 20長さ = 7mm幅 = 5.4mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃※ = -20℃ to +70℃. リアルタイムクロックモジュール シリアル I2C Bus,エプソントヨコム. 周波数調整された32.768kHzの水晶振動子を内蔵 I 2 C-Bus高速モード(400kHz)対応
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
基準電圧ICTexas Instruments税込¥241~¥219~
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219