162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MICROCHIPPIC18F25K80-I/SP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MICROCHIPPIC18F45K80-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F4520-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F26K22-I/SP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
7日以内出荷

MICROCHIPPIC16F84A-20/P
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

MICROCHIPEPROM Microchip
エコ商品
メモリサイズ = 256kbit。構成 = 32 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 45ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 28。寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm。動作温度 Max = +85 ℃bit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F25K80-I/SS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 x 6.35 x 3.3mm●動作温度 Max:+85 ℃ns●25AA256/25LC256 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA256/25LC256ファミリのデバイスは、256 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック: 10 MHz 最大書き込み電流: 5 mA 読み取り電流: 6 mA (標準) スタンバイ電流: 1 μA (標準) 32768 x 8ビット構成 64バイトページ セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 耐久性: >1 M回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: MSOP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●TC4426A/4427A/4428A MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

MICROCHIPEPROM Microchip
エコ商品
メモリサイズ = 512kbit。構成 = 64 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 45ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PLCC。ピン数 = 32。寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm。標準動作供給電圧 = 5 Vbit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

MICROCHIPPIC24FJ128GA010-I/PF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18LF26K22-I/SO
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18LF2620-I/SO
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F97J60-I/PF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F87J50-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

MICROCHIPPIC18F8622-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F8585-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F67J11-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

MICROCHIPPIC18F6722-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

MICROCHIPPIC18F66K80-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F65K80-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F6520-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F47J53-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F47J53-I/ML
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F47J13-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F46K20-E/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F4685-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MICROCHIPPIC18F4680-I/P
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F4580-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

MICROCHIPPIC18F4550-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F452-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F452-I/L
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F4525-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F4331-I/PT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F27J13-I/SS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F2620-I/SP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

MICROCHIPPIC18F258-I/SP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります