集積回路(IC)その他関連用品 :「制御 タイマー」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様【リセットアクティブ時間】280ms【管理数】1
寸法(mm)2.9×1.6×1.15
タイプ【パッケージ】SOT-23
ピン数(ピン)5
タイマー【手動リセット】【ウォッチドッグ】あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】1V【最大】5.5V
出力ドライバアクティブロー,オープンドレイン
最大リセット閾値電圧(V)2.69
最小リセット閾値電圧(V)2.63
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。