1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroM41T11M6F
RoHS
仕様【ユーザーRAM】56B 長さ(mm)5 幅(mm)4 寸法(mm)5×4×1.5 高さ(mm)1.5 タイプ【パッケージ】SOIC 機能カレンダー 表示形式【時刻】HH:MM:SS ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ形式D:D:M:Y:C 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2V【最大】5.5V 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 バス仕様シリアル-I2C
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります