集積回路(IC)その他関連用品 :「CMOS」の検索結果
関連キーワード
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1.5MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.3V/μs
高さ(mm)0.86
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ
パッケージMSOP
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps
長さ(mm)9.91
寸法(mm)9.91×3.91×1.45
高さ(mm)1.45
入力CMOS, TTL
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)3.6
1チップ当たりのエレメント数4
ドライバ数4
最小動作温度(℃)-40
出力タイプLVDS
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。