17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)6.4 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 最大伝播遅延時間@最大CL15ns ロジック機能バッファ 出力タイプオープンドレイン
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

長さ(mm)25.1 幅(mm)6.4 高さ(mm)3.5 寸法25.1 x 6.4 x 3.5mm ビット8bit ピン数(ピン)20 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 出力タイプ3ステート ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
479 税込527
翌々日出荷

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm カードバイナリー ピン数(ピン)16 トリガー負エッジ 動作モードアップカウンター 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 ロジック機能カウンター エレメント数1 ステージ数14
1袋(5個)
619 税込681
欠品中

1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

寸法15.9 x 4.8 x 20mm ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-3P 実装タイプスルーホール 最大連続コレクタ電流(A)30 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN トランジスタ構成シングル スイッチングスピード1MHz 最大パワー消費170 W 最大動作温度(℃)150
1個
729 税込802
5日以内出荷

寸法5.4 x 4.4 x 1.2mm ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
719 税込791
翌々日出荷

寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 極性反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)16 動作モードシリアル - シリアル, パラレル 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 ロジック機能シフトレジスター エレメント数1 ステージ数8 方向性タイプ単方向
1袋(5個)
609 税込670
翌々日出荷

幅(mm)6.4 ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V ロジック機能AND エレメント数2 ゲートあたりの入力数4 シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
709 税込780
欠品中

幅(mm)5.3 寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 ロジック機能バッファ 出力タイプオープンドレイン
1袋(5個)
979 税込1,077
翌々日出荷

寸法26 x 20.5 x 5.2mm ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-3PL 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-230 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)230 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)-15 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン55 最大動作周波数(MHz)30 最大パワー消費180 W
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

幅(mm)5.3 ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V ロジック機能AND エレメント数2 ゲートあたりの入力数4 シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
449 税込494
翌々日出荷

長さ(mm)10.3 幅(mm)5.3 高さ(mm)1.5 寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)16 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 最小パルス幅13 ns パッケージSOP 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 静止電流(mA)0.004 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 V ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(5個)
769 税込846
翌々日出荷

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
519 税込571
欠品中

幅(mm)6.4 高さ(mm)3.5 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 6 V, 12 ns @ 4.5 V, 60 ns @ 2 V ロジック機能インバータ シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
719 税込791
当日出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります