絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- RS PRO(919)
- SICK(102)
- omron(オムロン)(94)
- 共和電業(KYOWA)(45)
- honeywell(40)
- オムロンヘルスケア(33)
- BALLUFF(29)
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- ハネウェル(18)
- PEPPERL+FUCHS(17)
- WIKA(17)
- 住友電気工業(Optigate(R))(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- Baumer(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- SIEMENS(11)
- TELEMECANIQUE SENSORS(11)
- Micro-Measurements(10)
- KINGBRIGHT(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

振動センサ TE Connectivity 11028414-00
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 %
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = 0.3 %応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 ℃
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = ±0.3 ℃応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様シリーズ = KILOVAC LEV200コイル電圧 = 12 V dcコンタクトの定格電流 = 500 A通常の状態の構成 = NOターミナルタイプ = ワイヤリード長さ = 93.98mm幅 = 77.72mm深さ = 60.45mm接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線RoHS指令(10物質対応)対応
エアフローセンサ エア
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷気泡検出は、輸液ポンプ、血液透析、血流監視などの用途にとって重要です。TE Connectivity(TE)は、流体の気泡を検出するために、非侵襲連続監視可能の小型AD-101気泡検出器(ABD)を開発しました。AD-101センサは、超音波技術を使用して、あらゆる種類の液体の流動の遮断を確実に識別できます。チューブ内径の70%までの気泡を検出可能 チューブ標準外径仕様●計測対象:エア●検出タイプ:気泡検出器●電源電圧:5 →→24 V dc●材質:ABS / PCプラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7308-31
振動センサ TE Connectivity 1005940-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様スイッチング周波数 = 75 Hz長さ = 17.8mm幅 = 6mm深さ = 1.7mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +60℃寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mmTE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロードセル 1.5kg(負荷レンジ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,098税込¥5,6081個当日出荷仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 1.5kg最大励起電圧 = 12V dc定格負荷時の出力 = 4Vターミナルタイプ = 基板ピン全体の高さ = 25.1mm全体の幅 = 17.27mm全体的な深さ = 4.1mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃基準合致 = CE認定、RoHS準拠TE Connectivity FS20シリーズ低圧縮力ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FS20シリーズは、低圧縮力センサとして機能する頑丈なロードセルで構成されています。 FS20ロードセルは、相互互換性を実現するために、温度のゼロ / スパンの変化に対する熱補償によってゼロ / スパンが標準化されています。 FS20ロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 このロードセルに適した用途には、可変力制御、ポンプ、負荷 / 圧縮検知、接触検知、ロボットエンドエフェクタ、計量機器、家庭電化製品などがあります。. 差替 高レベル出力 小型 想定寿命: 無期限 高信頼性 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロードセル 4.5 → 45.4kg(負荷レンジ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 4.5 → 45.4kg最大励起電圧 = 5Vターミナルタイプ = ワイヤリード全体の高さ = 8mm全体の幅 = 29.5mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +50℃測定機構 = ピエゾTE Connectivity FX1901シリーズ圧縮型ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FX1901シリーズは、インテリジェント機能を備えた民生品や医療製品で「検知」できるようにする低価格の圧縮型ロードセルです。 このロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、従来の設計品に比べて、長期的に優れたスパン / ゼロ安定性を発揮します。 想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 何よりもラボ、病院、及び民生品のOEM用に設計されているため、主な用途には、理学療法機器、患者の体重、手動工具使用時の力、組み立て時の力、カイロプラクティック / トレーニング機器、コピー機、販売システム、機器の不平衡の監視、機器のペイロードの監視などがあります。. 小型 潜在的に無期限の寿命 低ノイズ 低たわみ 高速RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロードセル Maximum of 22.67 kg(負荷レンジ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = Maximum of 22.67 kg最大励起電圧 = 5V dc定格負荷時の出力 = 0.7 (Amplified) V, 1 (Unamplified) mV/Vターミナルタイプ = ワイヤリード全体の高さ = 16.8mm全体の幅 = 26mm最低動作温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃基準合致 = CE認定、RoHS準拠TE Connectivity FC22シリーズ圧縮型ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FC22シリーズは、中圧縮力センサとして機能する頑丈なロードセルで構成されています。 FC22ロードセルは、相互互換性を実現するために、温度のゼロ / スパンの変化に対する熱補償によってゼロ / スパンが標準化されています。 FC22ロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 このロードセルに適した用途には、可変力制御、ポンプ、医療用輸液ポンプ、負荷 / 圧縮検知、接触検知、ロボットエンドエフェクタ、トレーニングマシン、計量機器、家庭電化製品などがあります。. 差替 小型 想定寿命: 無期限 高信頼性 高速な応答時間 逆極性保護RoHS指令(10物質対応)対応