基板用センサその他関連用品 :「t5」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65動作温度 Max = 55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷













仕様熱電対タイプ = T最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = BSタイプT熱電対、先端溶接. 5つのツイストペア入りパックで、 PTFE絶縁ケーブルは長さが1 mです。 使用温度範囲は-50~+200 ℃となっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷







仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,720 税込9,592
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング