絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • BALLUFF(29)
  • honeywell(40)
  • Micro-Measurements(10)
  • omron(オムロン)(93)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • PEPPERL+FUCHS(17)
  • RS PRO(929)
  • SICK(102)
  • SIEMENS(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • WIKA(17)
  • オムロンヘルスケア(33)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
  • ハネウェル(18)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(17)
  • 共和電業(KYOWA)(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルセンサ IO-Link Baumer

    レベルセンサ IO-Link

    Baumer
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:Adaptive●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●インターフェイス:IO-Link●コード番号:210-0729アズワン品番65-7323-96
  • モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12 Baumer

    モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12

    Baumer
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754アズワン品番65-7325-16
  • モーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12 Baumer

    モーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12

    Baumer
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747アズワン品番65-7324-13
  • モーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link Baumer

    モーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link

    Baumer
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、測定距離が 20 → 1000 mm で、電流出力が qTeach、ライン Teach5 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP 69
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電流●検出範囲:1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:210-0757アズワン品番65-7323-60
  • 傾きセンサ Baumer

    傾きセンサ

    Baumer
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
    仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662アズワン品番65-7325-32
  • レベルセンサ IO-Link Baumer

    レベルセンサ IO-Link

    Baumer
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:G 1/2 インチ衛生●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0728アズワン品番65-7323-94
  • レベルセンサ Baumer

    レベルセンサ

    Baumer
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
    仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mA●コード番号:187-1813アズワン品番65-7309-61
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz

    Baumer
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 6 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M12コネクタ -25 → 75℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:IO-Link●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1796アズワン品番65-7267-30
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mm

    Baumer
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、350 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7189アズワン品番65-7333-78
  • シール 衛生溶接スリーブ LBFS レベルセンサ Baumer

    シール 衛生溶接スリーブ LBFS レベルセンサ

    Baumer
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 衛生溶接インスリーブです G 1/2 A 衛生装置接続用 素材: 316L
    仕様●アクセサリタイプ:衛生溶接スリーブ●併用可能製品:LBFS レベルセンサ●コード番号:187-1814アズワン品番65-7309-70
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm

    Baumer
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529アズワン品番65-7353-51
  • 固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダ Baumer

    固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダ

    Baumer
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    o 58 mm ハウジングのエンコーダ用スプリングカップリング、穴距離 73 mm ( Z 119.072 )。高ダイナミック用途及び高精度要求に適しています
    仕様●アクセサリタイプ:スプリング ワッシャーアズワン品番65-7350-42
  • エンコーダホイール エンコーダホイール Baumer

    エンコーダホイール エンコーダホイール

    Baumer
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    コーダアクセサリ。測定ホイール。これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017。標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mmアズワン品番65-7315-53

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品