絞り込み
ブランド
- 日本電産
- RS PRO(577)
- 共和電業(KYOWA)(45)
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- 住友電気工業(Optigate(R))(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- honeywell(14)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- SENSIRION(7)
- センセカ(旧デルタオーム)(4)
- NXP(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- omron(オムロン)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- TDK(1)
- Adafruit(1)
- SICK(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

DCモーター Nidec DMN37シリーズ
日本電産(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ
日本電産¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 210 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 270 rpm 41:4 DCK31シリーズ
日本電産¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様出力スピード = 270 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 24.5 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズDCK31. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズDCK31 DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 80 rpm 62:1 GMPGシリーズ
日本電産¥43,980税込¥48,3781個当日出荷仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 7.39 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シリーズ = GMPGNidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ
日本電産¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様出力スピード = 52.3 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 0.98 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6.8mm許容入力 = 9.2 W長さ = 112.8mm幅 = 50mm寸法 = 50 (直径) x 112.8 mm許容電流値 = 1.2 A基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN37-50G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN37 DCモータです。. スパーギアボックス50Gが統合されたブラシモータシリーズDMN37 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ
日本電産¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷仕様出力スピード = 40.1 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.39 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 3 W長さ = 87.8mm幅 = 37mm寸法 = 37 (直径) x 87.8 mm許容電流値 = 210 mA基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。. スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ
日本電産¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 7.2 W出力スピード = 4700 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 76.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm許容電流値 = 1.01 A基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応