基板用センサその他関連用品 :「100v用コード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6906
アズワン品番65-7282-12
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:250Hz●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6910
アズワン品番65-7301-96
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。