11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体形状バレル形 最大DC電圧(V)32
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点。Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432 アズワン品番65-7348-49
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:804-9618 アズワン品番65-7326-11
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現します E2A シリーズは、IP67 及び IP69K に準拠し、湿潤環境で最高の保護を実現しています
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7741 アズワン品番65-7273-53
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃●コード番号:804-9505 アズワン品番65-7342-38
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:あり●コード番号:404-865 アズワン品番65-7298-24
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:81.5mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:404-853 アズワン品番65-7309-83
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:70mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:あり●コード番号:404-815 アズワン品番65-7303-82
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9124 アズワン品番65-7353-02
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E52-E シリーズはクラス B の温度センサです。 PT100 は、正確な温度検出を標準で実現するだけでなく、過酷な環境、特殊な用途、特殊な取り付け要件にも対応します。E52-E シリーズは、t と併用するように最適化されていますさまざまなハウジング、取り付け、接続オプション E5 温度コントローラポートフォリオに最高の性能を発揮
仕様●プローブの長さ:100mm●プローブ径:6mm●検出温度 Max:+400℃●コード番号:215-8844 アズワン品番65-7275-63
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング