3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)DC12→24 本体形状バレル形 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

本体形状バレル形 最大DC電圧(V)32
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5023 アズワン品番65-7296-74
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります