99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度 長さ(mm)39.4 幅(mm)48.2 ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量) 使用温度範囲(℃)最大+80 保護構造IP00 アクチュエータの種類ローラーレバー 接点構成単極双投 最大電流(A)15 構成(通常の状態)NO/NC コンタクト形状スナップアクション ターミナルタイプねじ コンタクト定格電流(A)15 コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14 最大AC電圧(V)500 最大DC電圧(V)250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

omron(オムロン)電極ホルダ
電極セパレータ。3 極電極ホルダを伸ばす際に電極が接触しないようにするために使用します
仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controller●コード番号:354-357 アズワン品番65-7316-61
1個
719 税込791
当日出荷

omron(オムロン)Omron 光ファイバカッター E39-F4
エコ商品
仕様光ファイバセンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能 長さ(mm)205 シリーズER 最大電流(A)3 リセット方式(ボタン)あり 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 取付方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コンジット口サイズM20×3 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)24 ケーブルのエントリ数3 最大ロープスパン(m)40 通常時の構成NO/2NC
1個
26,980 税込29,678
欠品中

omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2B
エコ商品
電源電圧(V)DC12→24 本体形状バレル形 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプローププルキット
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプスプリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:E3Z●コード番号:214-7885 アズワン品番65-7280-26
1個
849 税込934
翌々日出荷

omron(オムロン)MEMSゲージ圧センサ
エコ商品
仕様圧力センサ、オムロン. ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。 種類(圧力)ゲージ圧 取付方式表面実装 出力方式増幅 材質(ハウジング)PPS RoHS指令(10物質対応)対応 電気的接続基板
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 10 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:53mm●幅:40mm●奥行き:23mm●コード番号:200-6007 アズワン品番65-7305-95
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。E3G長距離範囲センサ。縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護
仕様●アクセサリタイプ:センサ取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-Fセンサ●コード番号:794-8842 アズワン品番65-7359-43
1個
729 税込802
欠品中

Omron E2E-Y シリーズは、AC 電源用の円筒型誘導型センサです。黄銅又はプラスチック製ハウジング( SUS ハウジングの M8 )を備え、AC 2 線式 - 配線済みモデル / コネクタモデルがあります。一般的には、非鉄金属では感度が低下します(非鉄金属では感度が低下します)。応答速度は 25 Hz です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:24 → 240 V ac●コード番号:215-7751 アズワン品番65-7276-26
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:9 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●コード番号:214-7872 アズワン品番65-7280-73
1個
15,980 税込17,578
欠品中

本体形状バレル形 最大DC電圧(V)32
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6FW●ケーブル長:200mm●コード番号:619-1944 アズワン品番65-7267-06
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

IEC60529 IP60。EE-SX77/87フォトマイクロセンサ近接スイッチ。EE-SX77/87フォトマイクロセンサシリーズは、5 ~ 24 V dcの広い動作電圧を備えた、スリムでコンパクトな代替近接スイッチです。 インジケータライトが両側から見えるため、作業監視が容易になります。また一部の型は入射光も提供します。 入光時オン及び遮光時オン両方の多数のモデルが用意されています。5 mmのスロット幅 5 ~ 24 V dcの広い電源電圧範囲 低消費電流 動作温度範囲: -25 → +55℃ 2メートルのケーブル配線済み
仕様●出力タイプ:NPN●ライトソース:GaAs赤外線LED●IP保護等級:IP60●材質:PBT●コード番号:818-1504 アズワン品番65-7360-89
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Omron 流量計トランスミッタOmron O リングは、E8FC-25 流量計センサと併用するトランスミッタアダプタです。差圧を測定して流体を測定します。これはオーステナイトステンレススチール( SUS304 )製です。特長と利点ほこりや汚れが液体に混ざらないようにします用途フローセンサで使用
仕様●アクセサリタイプ:Oリング●併用可能製品:E8FC-25●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0650 アズワン品番65-7309-47
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Omron E39 シリーズの焦点レンズは、遠く離れた場所にある小さな物体を確実に検出します。顕微鏡レベルの物体の検出に適しています。光学ガラス素材でできています
仕様●アクセサリタイプ:焦点レンズ●併用可能製品:E32 - CC200/E32 - C11N●コード番号:215-7761 アズワン品番65-7276-09
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Omron FHV はタッチパネルモニタ用の USB ケーブルで構成されています。サブケーブルは必要な接続と機能を実現するため、最高の結果をもたらします。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:USB Cable●併用可能製品:FH 、FH-MT●シリーズ:FH●ケーブル長:5m●コード番号:215-7820 アズワン品番65-7273-35
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD005●ケーブル長:5m●コード番号:215-7840 アズワン品番65-7274-63
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点。Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432 アズワン品番65-7348-49
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Omron エアフローOmron のコンパクトでインテリジェントなエアフローセンサは、MEMS 技術を採用しており、最大 1 m/ 秒の正確なマスエアフローを測定できますハウジング設計は、遠心原理に基づいており、微粒子を空気から分離します。10.8VDC ~ 26.4Vdc の電源を備えています。センサは 3 ピンの電気接続を備えています。特長と利点消費電流: 15 mA (最大) 出力電圧範囲は 1 → 5 V dc です 標準装備で、工場で最適に調整されているため、簡単かつ Rapid User Ap
仕様●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 →26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1916 アズワン品番65-7266-12
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Omron e2s シリーズ超小型近接センサは、Advanced Performance と広い範囲で超コンパクトサイズの製品を選択できます。加工物のばらつきがあっても安定して検出できます。e2s は低消費電流です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.6 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7756 アズワン品番65-7275-64
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Omron フローOmron E8FC シリーズ 4 極 M12、PNP、液体媒体監視フローセンサは、液体の流量を測定するために使用します。このフローセンサには、一次媒体接続装置、トランスデューサ、及びトランスミッタが含まれています。トランスデューサは、一次装置を通過する流体を検出します。トランスミッタは、トランスデューサに表示される出力信号を生成します。液体流量は、0.6 L/min → 14 L/min となっています特長と利点 IO リンクアナログ通信方式を採用している 液体の最大圧力は 10Mpa です 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 80 ℃用途工業用洗浄システム 液体測定 上下水道処理
仕様●計測対象:液体●検出タイプ:フローセンサ●電源電圧:15 → 30 V dc●配管口径:9.525 mm、12.7 mm、19.05 mm、25.4 mm●接続タイプ:M12 4極コネクタ●最大圧力:10MPa●最低対象温度:0℃●最高対象温度:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●許容電流値:192 mA●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0652 アズワン品番65-7301-56
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9693 アズワン品番65-7346-33
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9687 アズワン品番65-7346-25
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9685 アズワン品番65-7347-52
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9679 アズワン品番65-7346-99
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9704 アズワン品番65-7347-01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9699 アズワン品番65-7346-56
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9702 アズワン品番65-7346-98
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:5m●コード番号:215-7828 アズワン品番65-7274-18
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●コード番号:215-7749 アズワン品番65-7274-06
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Omron E52-E シリーズはクラス B の温度センサです。 PT100 は、正確な温度検出を標準で実現するだけでなく、過酷な環境、特殊な用途、特殊な取り付け要件にも対応します。E52-E シリーズは、t と併用するように最適化されていますさまざまなハウジング、取り付け、接続オプション E5 温度コントローラポートフォリオに最高の性能を発揮
仕様●プローブの長さ:100mm●プローブ径:6mm●検出温度 Max:+400℃●コード番号:215-8844 アズワン品番65-7275-63
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に使用。一般的に、鉄金属などの物体の検出に使用されます(非鉄金属で感度が低下)。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●コード番号:215-7755 アズワン品番65-7273-61
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

Omron TL-W シリーズは、フラット誘導型近接センサです。 DC 2 線モデルや DC 3 線モデルでさまざまなモデルをご用意しています。このセンサの厚さはわずか 6 mm で、検出距離は最大 5 mm です。耐熱 ABS ケースに入っています。負荷短絡保護、サージサプレッサなどの保護回路を備えています。工業製造で広く使用されています。使用温度範囲: -25 → 70 ℃ IP67 要件を満たしています
仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7886 アズワン品番65-7274-65
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様CX-One 4.0は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。 Windows 98 (Second Edition) Windows ME Windows NT (SP6) Windows 2000 (SP4) Windows XP Professional (SP2) Windows Vista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、Business and Enterpriseエディション Vista Basic (Home)及び64ビット版はサポートされていません CX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、Windows Serverオペレーティングはサポートしていません。 Windows 7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。. CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス. CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。. すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性 ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(品番 ; 668-5477 668-5477 ) アクセサリタイプSoftware License 併用可能製品CX-ONE V4
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷

仕様スロットセンサ、スルースキャン. LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ 周波数(Hz)(スイッチング)500 保護構造IP67 シリーズE3S 出力PNP 検出方式ThroughBeam(Fork) センサーフォーク形 光源赤外線LED 応答時間1ms 材質(ハウジング)Metal 検出範囲(mm)30 光学方式フォトトランジスタ 動作温度範囲(℃)-25 → +55 最大電流(mA)100 電気的接続Pre-Wired Cable 最大DC電圧(V)24
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング