絞り込み
ブランド
- RS PRO(919)
- SICK(102)
- omron(オムロン)(94)
- 共和電業(KYOWA)(45)
- honeywell(40)
- オムロンヘルスケア(33)
- BALLUFF(29)
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- ハネウェル(18)
- PEPPERL+FUCHS(17)
- WIKA(17)
- 住友電気工業(Optigate(R))(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- Baumer(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- SIEMENS(11)
- TELEMECANIQUE SENSORS(11)
- Micro-Measurements(10)
- KINGBRIGHT(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mm
ハネウェル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷HEL 700シリーズプラチナムRTD。ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力仕様●センサータイプ:PT100●プローブの長さ:6.35mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-75℃●検出温度 Max:+540℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:150 ms●コード番号:368-3917アズワン品番65-7299-70
圧力センサ 差動
ハネウェル¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±1.5 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2107アズワン品番65-7271-30
圧力センサ 差動 26PCシリーズ
ハネウェル¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷鋼製ロックリングは付属されていません。差圧&ゲージ26PCシリーズ仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5→ 16 V DC●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:286-686アズワン品番65-7342-03
取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ
BALLUFF¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348アズワン品番65-7271-98
取り付けアクセサリ Inspector Flex赤色フィルタ PMMA
SICK¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷「 Sick インスペクタ」は、レンズとフロントウインドウを交換できるタイプの赤い色フィルターです。PMMA注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●アクセサリタイプ:Inspector Flex赤色フィルタ●併用可能製品:PMMA●応用例:光学フィルタ●シリーズ:Inspector●コード番号:223-0985アズワン品番65-7309-09
取り付けフランジ エンコーダワイヤドライブメカニズム 6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ
SICK¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点サーボフランジ 6 mm シャフトエンコーダ用の Sick 5 m ワイヤ引き出しアセンブリです。サーボフランジと 6 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 5 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本のより線ステンレススチール製測定ワイヤを使用して、ブラシシステムを通過する前にスクレーパを使用して汚れを除去します。 これにより、IP64 等級までの IP を必要とする汚れた動作条件での使用が可能になります。用途正確で再現性のある線形測定作業に最適です。注仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ●応用例:リニア測定●ケーブル長:5m●コード番号:213-3790アズワン品番65-7281-47
取り付けブラケット 取り付けブラケット LMS5xx の場合
SICK¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷LMS5xx 用 Sick 取り付けブラケット。ステンレススチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:LMS5xx の場合●応用例:取り付け●シリーズ:LMS5XX●コード番号:223-0983アズワン品番65-7295-57
接続ケーブル センサジャンクションボックス
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:センサジャンクションボックス●応用例:シーリング●コード番号:237-5937アズワン品番65-7356-34
圧力スイッチ ゲージ
WIKA¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:250バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:218-9935アズワン品番65-7296-48
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ
WIKA¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
圧力スイッチ
WIKA¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9950アズワン品番65-7296-67
光ファイバセンサ 10 → 30 V dc
omron(オムロン)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:4ピンM8コネクタ●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4ピンコネクタ●消費電力:920 mW @ 38 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:134-7842アズワン品番65-7316-82
温度センサセンサ プローブ径:6mm プローブ長さ:100mm
omron(オムロン)¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷Omron E52-E シリーズはクラス B の温度センサです。 PT100 は、正確な温度検出を標準で実現するだけでなく、過酷な環境、特殊な用途、特殊な取り付け要件にも対応します。E52-E シリーズは、t と併用するように最適化されていますさまざまなハウジング、取り付け、接続オプション E5 温度コントローラポートフォリオに最高の性能を発揮仕様●プローブの長さ:100mm●プローブ径:6mm●検出温度 Max:+400℃●コード番号:215-8844アズワン品番65-7275-63
傾きセンサ
Baumer¥56,980税込¥62,6781個当日出荷Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662アズワン品番65-7325-32
取り付けアクセサリ 90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 を参照してください
シュナイダーエレクトリック¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Schneider Electric のセーフティライトカーテンミラーは、1600 mm 及び Hp:910 mm のシステムの固定に使用します安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します仕様●アクセサリタイプ:90°ミラーアダプタ●併用可能製品:XUSL.E..91 をご覧ください●応用例:鏡面●シリーズ:XUSZMD091●コード番号:220-1400アズワン品番65-7309-37
取り付け用ハードウェア 固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Schneider Electric のミラーリングなしカラムは、高さ 1200 mm の安全ライトカーテンで構成されています - Hp:1060 mmコラムの高さ - 高さ 1330 mm、保護高さ -1060 mm仕様●アクセサリタイプ:固定カラム●併用可能製品:XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZSC138●コード番号:220-1402アズワン品番65-7334-92
ロードセル
TEDEA HUNTLEIGH¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷モデル 1022 は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022 個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業の大幅な削減が可能になります。モデル 1022 はさまざまな容量の製品が用意されています。耐荷重: 3 → 200 kg 高さはわずか 22 mm です アルミ製 シングルポイント 350 x 350 mm プラットフォームです 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:7kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mm●コード番号:185-5992アズワン品番65-7327-90
ロードセル
TEDEA HUNTLEIGH¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷モデル 3510 は、プラットフォームスケール製造に適した経済的な低プロファイル範囲で、今日の過酷な環境に必要な究極の保護を提供します。このロードセルは、低プロファイルで、すべて溶接シーリングと高精度を兼ね備えているため、低プロファイルプラットフォーム、パレット台車計量器、タンク、サイロに最適です。ガイドスロットは上部及び下部取り付け面に組み込まれているため、メーカーはロードセルの位置を簡単に決定できます。Model 3510 は湿気に対する密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用しているため、高い動作仕様を維持しながら過酷な環境での連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 300 → 5000 kg、1000 → 5000 lbs ステンレススチール製 ハーメチックシールド 過酷な環境向けに特別に設計されています 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量 過酷な環境での計量 食品業界での計量仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:2000kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP69●長さ:48mm●奥行き:36.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +80 (Safe)℃●寸法:171.5 mm●コード番号:185-6023アズワン品番65-7328-53
ロードセル
TEDEA HUNTLEIGH¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷モデル 1015 は、低コストで大容量の軽量プラットフォームを直接取り付けられるように設計されたシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1015 - 内蔵の過負荷停止機能により、過負荷から機械的に保護できます。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。シングルポイント大容量アルミ負荷セルです。耐荷重: 3 → 90 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm●コード番号:185-5988アズワン品番65-7328-68
レベルセンサ IO-Link
Baumer¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:G 1/2 インチ衛生●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0728アズワン品番65-7323-94
レベルセンサ
Baumer¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mA●コード番号:187-1813アズワン品番65-7309-61
ホール効果センサ リード線付きコネクタ
ハネウェル¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは、磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により、ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート、非接触ホール効果磁気検出 Ability により、ダスト、汚れ、及びごみを検知し、信頼性と 高周波スイッチング機能により、デバイスは高電流に対応できます RPM です仕様●出力タイプ:デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状:バレル形●取付方法:フランジ取り付け●電源電圧:4 → 24 V●接続方式:リード線付きコネクタ●出力開閉電流:6 mA●コード番号:213-2760アズワン品番65-7282-06
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7459アズワン品番65-7269-15
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1
PEPPERL+FUCHS¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷8 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:61.2mm●応答周波数:36 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8809アズワン品番65-7301-43
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz
PEPPERL+FUCHS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831アズワン品番65-7300-10
近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:4→ 20 mA●検出範囲:155→ 、2000 mm●接続方式:オスねじソケット●コード番号:200-9243アズワン品番65-7293-91
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷誘導型センサ XS5-12 → 24 V dc - CYLINDRICAL M8仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:1.5 mm●電源電圧:12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1844アズワン品番65-7318-12
近接センサ バレル形 検出範囲 420→ 4000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 4 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:420→ 4000 mm●接続方式:オスねじソケット●コード番号:200-9248アズワン品番65-7297-08
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷誘導型センサ XS4 M18 - L62MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:56.15mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1831アズワン品番65-7335-90
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 0 → 10 V 電気接続ケーブル ケーブル長2 m仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:15mm●コード番号:221-1733アズワン品番65-7334-89
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1871アズワン品番65-7336-20
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814アズワン品番65-7336-68
ブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMS
BALLUFF¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5344アズワン品番65-7270-22
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
BALLUFF¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:15 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8227アズワン品番65-7356-59
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253アズワン品番65-7355-57
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
BALLUFF¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:83mm●応答周波数:1000 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8240アズワン品番65-7356-28
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8723アズワン品番65-7272-63