絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,483件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフトカップリング シャフト適合 SICK

    シャフトカップリング シャフト適合

    SICK
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    バーカップリング、シャフト径 6 mm / 8 mm、最大シャフトオフセットラジアル ± 0.3 mm、軸方向 ± 0.2 mm、角度 ± 3 °、最大速度 10、000 rpm、ねじれスプリング剛性 38 Nm / ホイール 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
    仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:アルミ、ガラス繊維強化ポリアミドアズワン品番65-7313-74
  • シャフトカップリング アダプタレンズ LL3 - db04 ファイバ、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - DH07 SICK

    シャフトカップリング アダプタレンズ LL3 - db04 ファイバ、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - DH07

    SICK
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    近接ファイバ用のアダプタレンズSick L3-DH07、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - db04 ファイバで注
    仕様●アクセサリタイプ:アダプタレンズ●応用例:近接光ファイバ用アダプタレンズ●シリーズ:LL3●接続方式:M4●材質:アルミ、ガラスアズワン品番65-7313-61
  • エンコーダホイール エンコーダホイール Baumer

    エンコーダホイール エンコーダホイール

    Baumer
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    コーダアクセサリ。測定ホイール。これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017。標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mmアズワン品番65-7315-53
  • エンコーダ エンコーダワイヤドライブメカニズム 10 mm シャフト、フェイス取り付けフランジエンコーダ SICK

    エンコーダ エンコーダワイヤドライブメカニズム 10 mm シャフト、フェイス取り付けフランジエンコーダ

    SICK
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点フェイス取り付けフランジ 10 mm シャフトエンコーダ用の Sick 5 m ワイヤ引き出しアセンブリです。フェイス取り付けフランジと 10 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 5 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本の
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:10 mm シャフト、フェイス取り付けフランジエンコーダです●応用例:リニア測定●ケーブル長:5mアズワン品番65-7282-99
  • エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ

    ハネウェル
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ。AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:補償型 / 増幅型●最大流量:200 SLPM●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:22 mm●接続タイプ:4-Pin●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM700アズワン品番65-7288-01
  • エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ

    ハネウェル
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:0 sLpm●最大流量:20 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:1/4 NPT●最大圧力:50psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000アズワン品番65-7306-29
  • エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ

    ハネウェル
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最大流量:1000 cm3/s●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:0.246 in●最大圧力:150psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM40000アズワン品番65-7315-90
  • エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ

    ハネウェル
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されて
  • アンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3 オムロンヘルスケア

    アンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3

    オムロンヘルスケア
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mmアズワン品番65-7280-04
  • アダプタ R 3/8オスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ R 3/8オスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:R 3/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-35
  • アダプタ R 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ R 1/4オスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:R 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7306-89
  • アダプタ NPT 1/8オスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ NPT 1/8オスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-04
  • アダプタ NPT 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ NPT 1/4オスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7301-49
  • アダプタ G1/4メスアダプタ オムロンヘルスケア

    アダプタ G1/4メスアダプタ

    オムロンヘルスケア
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
    仕様●アクセサリタイプ:G1/4メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-50
  • アクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計 WIKA

    アクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計

    WIKA
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
    仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50アズワン品番65-7307-64
  • USBアダプタ フィールドバスモジュール IDM140 & IDM161 SICK

    USBアダプタ フィールドバスモジュール IDM140 & IDM161

    SICK
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    ハンドヘルドスキャナを PROFINET に接続するための接続キットですSick IDM140 及び IDM161 と併用します注
    仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスモジュール●併用可能製品:Sick IDM140 & IDM161 です●応用例:ハンドヘルドスキャナを PROFINET に接続するための接続キットですアズワン品番65-7311-40
  • UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem WIKA

    UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem

    WIKA
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:5バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7295-78
  • TEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 I Stego Elektrotechnik

    TEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 I

    Stego Elektrotechnik
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ 1.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
    仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20アズワン品番65-7316-31
  • Slave connector fibre optic amplifier オムロンヘルスケア

    Slave connector fibre optic amplifier

    オムロンヘルスケア
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズアズワン品番65-7316-16
  • SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Li SIEMENS

    SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Li

    SIEMENS
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 IO-Link 高機能接続モジュールは、24 V dc の動作SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Link Master
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:6ES7アズワン品番65-7338-20
  • SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin SICK

    SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin

    SICK
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x
    仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃アズワン品番65-7312-33
  • SIG100 Sensor Integration Gateway with l SICK

    SIG100 Sensor Integration Gateway with l

    SICK
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    センサ統合ゲートウェイSIG100 Sensor Integration Gateway は、デジタル標準信号の収集と監視をこれまでより簡単にする IO-Link センサハブです。論理的な決定はユーザー設定に基づいて行われ、結果は IO-Link 経由で任意のに送信されますバイナリセンサを任意の IO-Link Master に簡単に接続できます 6 つの設定可能なポート それぞれ 2 つのバイナリ入
    仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:6●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:289g●材質:ABS●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +60 ℃アズワン品番65-7314-50
  • Sensor/actuator box フエニックス・コンタクト

    Sensor/actuator box

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • S-20 ; -1...0 bar relatif; 4...20 mA 2 WIKA

    S-20 ; -1...0 bar relatif; 4...20 mA 2

    WIKA
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:4 → 20 mA●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7307-98
  • Master connector fibre optic amplifier オムロンヘルスケア

    Master connector fibre optic amplifier

    オムロンヘルスケア
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズアズワン品番65-7316-18
  • LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Profi BELDEN

    LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Profi

    BELDEN
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:Profinet●インターフェイス:IO-Linkアズワン品番65-7356-41
  • LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Modbu BELDEN

    LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Modbu

    BELDEN
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●インターフェイス:IO-Linkアズワン品番65-7357-69
  • LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Ether BELDEN

    LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Ether

    BELDEN
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
  • LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with BELDEN

    LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with

    BELDEN
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:EtherCAT●インターフェイス:IO-Linkアズワン品番65-7356-40
  • Light Grid SICK

    Light Grid

    SICK
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、
  • Light Grid SICK

    Light Grid

    SICK
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点FLG (フレームライトグリッド)スイッチングオートメーションライトグリッドは、送信側と受信側が 1 つのハウジングに統合された革新的なソリューションで、小さな部品を検出します。送信側と受信側の複雑な個別調整が必要になってきました。ダイナミックオペレーティングモードでは、FLG はプレスおよびパンチング機械の部
    仕様●検出範囲:200 mm●センサ原理:スルービームライトグリッド●ビーム分離:4mm●コンポーネントタイプ:フレームライトグリッド●長さ:230mm●幅:182mm●奥行き:25mm●シリーズ:FLG●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7280-60
  • Junction block BALLUFF

    Junction block

    BALLUFF
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポート数:8●極数:8●コネクタサイズ:M12●シリーズ:BPI00アズワン品番65-7268-56
  • IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC Stego Elektrotechnik

    IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC

    Stego Elektrotechnik
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
    仕様●検出タイプ:温度 / 湿度レコーダ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:140mm●長さ:40mm●幅:40mm●重量:50●実装タイプ:M12コネクタ●電源電圧:18 → 30 V dc●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP20●代表規格:IEC/EN61010-1アズワン品番65-7353-61
  • I/Oモジュール クローニングモジュール CDB620/CDB650/CDM42 SICK

    I/Oモジュール クローニングモジュール CDB620/CDB650/CDM42

    SICK
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    クローン作成モジュールSick CDB620 / CDB650 / CDM42x と注
    仕様●アクセサリタイプ:クローニングモジュール●併用可能製品:Sick CDB620/CDB650/CDM42●応用例:クローン作成モジュールアズワン品番65-7311-84
  • Gauge Pressure Sensor スルーホール実装 ハネウェル

    Gauge Pressure Sensor スルーホール実装

    ハネウェル
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
    仕様●最大圧力の読み:60psi●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7275-99
  • Actuator/Sensor cable 3-pin SICK

    Actuator/Sensor cable 3-pin

    SICK
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット G6 SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット G6

    SICK
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    G6用Sick取り付けブラケット。ステンレススチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:G6●応用例:取り付け●シリーズ:BEFアズワン品番65-7309-80
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット DFV60 SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット DFV60

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    DFV60用Sick固定ブラケット。スプリングARM又は取り付けARMとも呼ばれ注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DFV60●応用例:取り付け●シリーズ:DFV60アズワン品番65-7309-81
  • ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M5 センサ SICK

    ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M5 センサ

    SICK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    TerminalandAlignmentブラケット。M5センサと併用しますプラスチック(PA6)製です注
    仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M5 センサ●応用例:丸形センサ、ハウジング径 5 mm 、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:プラスチックアズワン品番65-7315-67
  • センサ取り付けブラケット 取り付けロッド Mounting System BMS BALLUFF

    センサ取り付けブラケット 取り付けロッド Mounting System BMS

    BALLUFF
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-19

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品