絞り込み
ブランド
- RS PRO(916)
- SICK(104)
- omron(オムロン)(58)
- 共和電業(KYOWA)(45)
- honeywell(40)
- オムロンヘルスケア(29)
- BALLUFF(29)
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- ハネウェル(17)
- PEPPERL+FUCHS(17)
- WIKA(17)
- 住友電気工業(Optigate(R))(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- Baumer(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- SIEMENS(11)
- Micro-Measurements(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- KINGBRIGHT(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro タイマリレー マルチ動作
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 8コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイマリレー トゥルーオフディレー シングル動作
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.6 → 600秒操作のモード = 正確なオフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc長さ = 22.5mmRS Pro精密オフディレー時間遅延リレー - 22.5 mm. RS Pro精密オフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、多電圧マルチレンジタイマです。. ; 電源オフディレー ; 22.5 mm幅 ; DINレール取り付け ; DPCO出力リレー ; タイミング範囲: 0.6 → 600 秒 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 供給電圧: 24 → 240 V ac/dc ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスB優れた性能で、空気及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き - セラミック巻線型. RS ProのPt 100 Ωセラミック巻線型白金抵抗センサ製品です。. 巻線構造、クラスB 高い安定性 延長リード長(ガラス繊維絶縁): 300 mm、500 mm、1000 mm 4ワイヤ構成 使用範囲: -50 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1338-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 150mm
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = テール基準合致 = IECタイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 ℃ +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1336-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 500mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = テール基準適合 = IECタイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 ℃ +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1333-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 1m
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = テール基準合致 = IECタイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 ℃ +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1334-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 150mm
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = テール基準適合 = IECタイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 ℃ +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテールRoHS指令(10物質対応)対応
Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オンRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1236-RS Jタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 3.18mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1238-RS Jタイプ, -60℃ に +350℃, 40mm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 40mmプローブ径 = 3.18mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1234-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコードRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスBDIN Bヘッド付きPRT. DIN Bヘッド付きのPt100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 ステンレススチール製プラグ センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1192-RS Kタイプ, 標準プラグタイプ, -40℃ に +1100℃, 750mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 750mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 ℃) IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1186-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +1100℃, 300mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK無機質絶縁熱電対(セラミックプラグ及びセラミックソケット付). タイプK熱電対は、絶縁ホットジャンクション、小型セラミックプラグ及びソケットを備えており、さまざまな用途やプロセスに適合します。. 310ステンレススチールシース 直径: 1.0、1.5、及び3.0 mm プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 本体に識別カラーのドットが付いた白色コネクタ IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1183-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +750℃, 150mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK無機質絶縁熱電対(セラミックプラグ及びセラミックソケット付). タイプK熱電対は、絶縁ホットジャンクション、小型セラミックプラグ及びソケットを備えており、さまざまな用途やプロセスに適合します。. 310ステンレススチールシース 直径: 1.0、1.5、及び3.0 mm プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 本体に識別カラーのドットが付いた白色コネクタ IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1300-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1291-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -60℃ に +350℃
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1288-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -60℃ に +350℃
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1264-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃, 75mm
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 75mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター RS Pro, 直径6.5 mmx 長さ 60mm, 120 V ac
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様許容入力 = 100 W直径 = 6.5 mm長さ = 60mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 120 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 120 V ac
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様許容入力 = 200 W直径 = 13 mm長さ = 50mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 120 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター RS Pro, 直径10 mmx 長さ 100mm, 120 V ac
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様許容入力 = 500 W直径 = 10 mm長さ = 100mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 120 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター RS Pro, 直径1/4インチx 長さ 1.5インチ, 120 V ac
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様許容入力 = 20 W直径 = 1/4インチ長さ = 1.5インチリード長 = 10インチ電源電圧 = 120 V acカートリッジヒーター - インチ系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 220 V ac
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様許容入力 = 200 W直径 = 13 mm長さ = 50mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 220 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1180-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃, 10m
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 10m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1170-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃, 5m
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 5m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1165-RS Kタイプ, -75℃ に +250℃, 5m
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 5m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1158-RS Kタイプ, -75℃ に +250℃, 2m
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意RoHS指令(10物質対応)対応