電流センサ :「計器用変流器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)300Arms連続
出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)70
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)140
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)300Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω
許容電流(A)600Arms連続
出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)
直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)
保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
質量(g)300
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
『振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。