電流センサ :「vctf 0.75 5c」の検索結果
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。
分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。
100:1以上のレンジ。
適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In
質量(g)350
構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)
出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵
定格周波数(Hz)50/60
使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー
定格二次電流(A)5
定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)
リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm
定格一次電流(A)500
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。