配線用遮断器本体 :「安全スイッチ」の検索結果
関連キーワード
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5231
アズワン品番65-8052-77
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232
アズワン品番65-8052-78
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233
アズワン品番65-8052-79
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 2p ( P / N ) x 1、RCCB 2 極 + 5 x AFDD 5SM6 + コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極タッチ保護、12 MW 固定長
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5189
アズワン品番65-8052-56
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
Siemens ワイヤコネクタの大型 4 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、安全で効率的な電気ねじ向けのスイッチとソケットの包括的なポートフォリオをご用意していますIEC マーキング
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1817
アズワン品番65-8063-45
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信モジュール COM060 アクセサリです。回路ブレーカ通信システム用のインターフェースが 1 つあり、接続ケーブルの長さは 0.15 m です周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA2 400/630/1000 です●コード番号:210-9383
アズワン品番65-8059-18
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384
アズワン品番65-8061-92
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
。MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819
アズワン品番65-8078-98
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。この照明キットは、ワイヤ長が 0.5 m で特別に設計されています奥行: 160 mm 高さ: 5 mm 幅: 130 mm
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:Sentron●コード番号:218-3322
アズワン品番65-8062-76
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Siemens 配電ワイヤコネクタには、3VA1 250 に使用するケーブル 4 台のアクセサリが付属しています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、分配システム、及びのスイッチとソケットの包括的な製品ポートフォリオをご用意しています奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1816
アズワン品番65-8062-96
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227
アズワン品番65-8069-02
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
。Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186
アズワン品番65-8069-50
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。